得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 球閥 |
球材質 | 316不銹鋼 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | FNPT×FNPT |
處理材料 | 不銹鋼 |
手柄類型 | 鎖桿 |
最大。 壓力 | 2000磅WOG |
最高 蒸汽壓力 | 150磅WSP |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
港口 | 標準 |
密封材料 | PTFE |
座椅材質 | 聚四氟乙烯 |
閥桿材料 | 不銹鋼 |
閥桿類型 | 井噴證明 |
溫度。 範圍 | -50度至450度F |
閥門結構 | 2三件套 |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8481803070 |
原產地 | US |
型號 | 密封材料 | 球材質 | 主體材料 | 座椅材質 | 尺寸 | 溫度。 範圍 | 連接類型 | 處理材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76-101 - 27A | PTFE | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 聚四氟乙烯 | - | -50度至450度F | FNPT×FNPT | 不銹鋼 | 新台幣4,837元 | |
76-103 - 27A | 聚四氟乙烯 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 增強聚四氟乙烯 | - | -50 度到 450 度。 F | FNPT×FNPT | 不銹鋼 | 新台幣4,442元 | |
76-104 - 27A | PTFE | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 聚四氟乙烯 | - | -50度至450度F | FNPT×FNPT | 不銹鋼 | 新台幣8,409元 | |
76-105 - 27A | PTFE | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 聚四氟乙烯 | - | -50度至450度F | FNPT×FNPT | 不銹鋼 | 新台幣8,964元 | |
76-106-27 | PTFE | 316不銹鋼 | CF8M不銹鋼 | 聚四氟乙烯 | - | -50度至450度F | FNPT×FNPT | 304不銹鋼,帶乙烯基手柄 | 新台幣17,337元 | |
76-107-27 | PTFE | 316不銹鋼 | CF8M不銹鋼 | 聚四氟乙烯 | - | -50度至450度F | FNPT×FNPT | 304不銹鋼,帶乙烯基手柄 | 新台幣18,055元 | |
76-108-27 | PTFE | 316不銹鋼 | CF8M不銹鋼 | 聚四氟乙烯 | - | -50度至450度F | FNPT×FNPT | 304不銹鋼,帶乙烯基手柄 | 新台幣21,792元 |