扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

APOLLO 閥 76-503-01A 不鏽鋼球閥 Fnpt 1/2 英吋 | AC8WBA 3EEZ5

APOLLO VALVES 76-503-01A 不銹鋼球閥 Fnpt 1/2 In

有現貨
貨號:AC8WBA 型號:76-503-01A交叉參考:3EEZ5

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$9,301 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目球閥
球材質不銹鋼
球閥產品組手動操作
主體材料316不銹鋼
身材排隊
連接類型FNPT×FNPT
處理材料304不銹鋼,帶乙烯基手柄
手柄類型春季回歸
最大。 壓力2000磅WOG
最高 蒸汽壓力150磅WSP
管道尺寸1機構/ 2“
港口標準
密封材料PTFE
座椅材質聚四氟乙烯
閥桿材料不銹鋼
閥桿類型井噴證明
溫度。 範圍-50度至500度F
閥門結構2三件套

送貨信息:

船重(kg) 0.57
船高(厘米)5.84
船長(厘米)22.86
船寬(厘米)5.84
HS代碼8481803070
原產地US

產品詳細說明:

  • Apollo 76-503-01A 是一款符合 MSS SP-110 標準的標準端口不銹鋼球閥,帶有安全彈簧復位手柄。 它採用防吹出閥桿設計、多重填充 PTFE 閥座和 PTFE 密封件,可降低洩漏風險,非常適合與工業化學品和溶劑一起使用。
  • 不銹鋼彈簧復位桿手柄確保閥門僅在操作員工作時打開。 該 Apollo 球閥可在 -50 華氏度至 500 華氏度的溫度範圍和高達 2000 psi WOG 壓力下運行。
  • 它具有 1/2 英寸雙 FNPT 連接,可在安裝過程中形成緊密密封,並可承受高達 150 psi 的蒸汽壓力。

產品型號

產品型號連接類型處理材料項目最大。 壓力管道尺寸尺寸價錢
APOLLO 閥 76-501-01A 不鏽鋼球閥 Fnpt 1/4 英吋 | AC8WAY 3EEZ3 76-501 - 01AFNPT×FNPT不銹鋼帶乙烯基手柄球閥2000磅WOG1機構/ 4“-新台幣8,638元
APOLLO 閥 76-502-01A 不鏽鋼球閥 Fnpt 3/8 吋 | AC8WAZ 3EEZ4 76-502 - 01AFNPT×FNPT不銹鋼帶乙烯基手柄球閥2000磅WOG3機構/ 8“-新台幣9,891元
APOLLO 閥 76-504-01A 不鏽鋼球閥 Fnpt 3/4 In | AC8WBB 3EEZ6 76-504 - 01AFNPT×FNPT304不銹鋼,帶乙烯基手柄球閥2000磅WOG3機構/ 4“-新台幣12,050元
APOLLO 閥 76-505-01A 不鏽鋼球閥 Fnpt 1 In | AC8白血球3EEZ7 76-505 - 01AFNPT×FNPT304不銹鋼,帶乙烯基手柄球閥2000磅WOG1"-新台幣12,236元
APOLLO 閥 76-507-01 不鏽鋼球閥 Fnpt 1-1/2 In | AC8WBE 3EEZ9 76-507-01FNPT×FNPT不銹鋼帶乙烯基手柄球閥1500磅WOG1.5“-新台幣23,039元
APOLLO 閥 76-508-01 不鏽鋼球閥 Fnpt 2 In | AC8WBF 3EFA1 76-508-01FNPT×FNPT不銹鋼帶乙烯基手柄球閥1500磅WOG2"-新台幣29,570元
APOLLO 閥門 76-503-01 帶彈簧復位手柄的球閥,FNPT,不銹鋼,1/4 英寸尺寸 | AK7BAB 7650301 76-503-01核不擴散條約-球閥--1機構/ 4“新台幣9,281元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APOLLO VALVES 76-503-01A 不銹鋼球閥 Fnpt 1/2 In
新台幣9,301元 /單元