得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 球閥 |
球材質 | 鍍鉻青銅 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 青銅 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | FNPT×FNPT |
處理材料 | 鍍鋅鋼,帶乙烯基手柄 |
手柄類型 | 槓桿 |
最大。 壓力 | 600磅WOG |
最高 蒸汽壓力 | 150磅WSP |
管道尺寸 | 1.25“ |
港口 | 飾品 |
密封材料 | PTFE |
座椅材質 | 聚四氟乙烯 |
閥桿材料 | 黃銅 |
閥桿類型 | 井噴證明 |
溫度。 範圍 | 高達500度F |
閥門結構 | 2三件套 |
船重(kg) | 2.36 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8481805090 |
原產地 | US |
型號 | 連接類型 | 處理材料 | 管道尺寸 | 尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77-102-01 | FNPT×FNPT | 鍍鋅鋼,帶乙烯基手柄 | 3機構/ 8“ | - | - | 新台幣1,468元 | |
77-103-01 | FNPT×FNPT | 電鍍鋼 | 1機構/ 2“ | - | - | 新台幣1,966元 | |
77-104-01 | FNPT×FNPT | 鍍鋅鋼,帶乙烯基手柄 | 3機構/ 4“ | - | - | 新台幣3,292元 | |
77-105-01 | FNPT×FNPT | 鍍鋅鋼,帶乙烯基手柄 | 1" | - | - | 新台幣4,797元 | |
77-107-01 | FNPT×FNPT | 鍍鋅鋼,帶乙烯基手柄 | 1.5“ | - | - | 新台幣7,473元 | |
77-108-01 | FNPT×FNPT | 鍍鋅鋼,帶乙烯基手柄 | 2" | - | - | 新台幣14,656元 | |
77-109-01 | NPT | - | - | 2.5“ | - | 新台幣33,922元 | 詢價
|