項目 | 球閥 |
球材質 | 低鉛黃銅 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 低鉛黃銅 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | 按x按 |
處理材料 | 電鍍鋼/絕緣聚乙烯 |
手柄類型 | 槓桿 |
最大。 壓力 | 250磅WOG |
最高 蒸汽壓力 | 15磅WSP |
港口 | 飾品 |
座椅材質 | 聚四氟乙烯 |
閥桿材料 | 低鉛黃銅 |
閥桿類型 | 無上升 |
溫度。 範圍 | 0度至250度F |
管尺寸 | 2" |
閥門結構 | 2三件套 |
船重(kg) | 3.14 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 30.23 |
船寬(厘米) | 29.72 |
HS代碼 | 8481803070 |
原產地 | US |
型號 | 球材質 | 處理材料 | 閥桿材料 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
77VLF-103-01 | 低鉛黃銅 | 電鍍鋼/絕緣聚乙烯 | 低鉛黃銅 | 1機構/ 2“ | 新台幣1,835元 | |
77VLF-104-01 | 低鉛黃銅 | 電鍍鋼/絕緣聚乙烯 | 低鉛黃銅 | 3機構/ 4“ | 新台幣2,427元 | |
77VLF-105-01 | 低鉛黃銅 | 電鍍鋼/絕緣聚乙烯 | 低鉛黃銅 | 1" | 新台幣3,116元 | |
77VLF-106-01 | 低鉛黃銅 | 電鍍鋼/絕緣聚乙烯 | 低鉛黃銅 | 1.25“ | 新台幣5,608元 | |
77VLF-107-01 | 低鉛黃銅 | 電鍍鋼/絕緣聚乙烯 | 低鉛黃銅 | 1.5“ | 新台幣7,352元 | |
77VLF-100-01 | 低鉛黃銅 | 鍍鋅鋼,帶乙烯基手柄 | 低鉛黃銅 | 3" | 新台幣41,794元 | |
77VLF-14A-01 | 低鉛黃銅 | 鍍鋅鋼,帶乙烯基手柄 | 低鉛黃銅 | 4" | 新台幣56,510元 |