APOLLO VALVES 78118301 安裝套件,不銹鋼

有現貨
貨號:CB9EXN Model: 78118301,en

得到它 可能 21, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$41,798 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目爬山用具
連接類型核不擴散條約
尺寸2"
類別凸輪鎖和接地

送貨信息:

船重(kg) 12.15

產品詳細說明:

  • 系列:特種閥

產品型號

產品型號連接類型尺寸次數類別價錢
APOLLO 閥 78-717-01 安裝套件 | AK3MZK 7871701 78-717-01----新台幣4,490元
詢價
APOLLO 閥門 78-401-01 執行器安裝套件 | AK7BAX 7840101 78-401-01----新台幣1,908元
詢價
APOLLO 閥 78-716-01 安裝套件 | AK7BCH 7871601 78-716-01----新台幣4,490元
詢價
APOLLO 閥 78-714-01 安裝套件替換零件 | AK7BCK 7871401 78-714-01----新台幣4,491元
詢價
APOLLO 閥 78-711-01 安裝套件 | AK7BCM 7871101 78-711-01----新台幣4,491元
詢價
APOLLO 閥 78-400-01 安裝套件,不鏽鋼 | AK7BDC 7840001 78-400-01----新台幣1,907元
詢價
APOLLO 閥門 78-402-01 執行器安裝套件 | AM4KCB 7840201 78-402-01----新台幣1,907元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APOLLO VALVES 78118301 安裝套件,不銹鋼
新台幣41,798元 /單元