阿波羅 7873501 | 安裝套件| Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

APOLLO VALVES 7873501 個安裝套件

有現貨
貨號:CB9QGQ Model: 7873501,en

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,179 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目爬山用具
連接類型全通量製冷閥
尺寸1"
類別標準

送貨信息:

船重(kg) 1.67

產品詳細說明:

  • 系列:特種閥

產品型號

產品型號連接類型尺寸次數類別價錢
APOLLO 閥 78-717-01 安裝套件 | AK3MZK 7871701 78-717-01----新台幣4,490元
詢價
APOLLO 閥門 78-401-01 執行器安裝套件 | AK7BAX 7840101 78-401-01----新台幣1,908元
詢價
APOLLO 閥 78-716-01 安裝套件 | AK7BCH 7871601 78-716-01----新台幣4,490元
詢價
APOLLO 閥 78-714-01 安裝套件替換零件 | AK7BCK 7871401 78-714-01----新台幣4,491元
詢價
APOLLO 閥 78-711-01 安裝套件 | AK7BCM 7871101 78-711-01----新台幣4,491元
詢價
APOLLO 閥 78-400-01 安裝套件,不鏽鋼 | AK7BDC 7840001 78-400-01----新台幣1,907元
詢價
APOLLO 閥門 78-402-01 執行器安裝套件 | AM4KCB 7840201 78-402-01----新台幣1,907元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APOLLO VALVES 7873501 個安裝套件
新台幣4,179元 /單元