阿波羅 80-104-27 | 燃氣球閥,青銅,3/4 英寸尺寸 | Raptor Supplies 台灣
APOLLO VALVES 80-104-27 Gas Ball Valve, Bronze, 3/4 Inch Size | AL4TDU 8010427

APOLLO VALVES 80-104-27 燃氣球閥,青銅,3/4 英寸尺寸

商品名稱: AL4TDU 型號:80-104-27交叉編號:8010427
NT$2,501 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目燃氣球閥
連接類型核不擴散條約
材料青銅
尺寸3機構/ 4“

產品詳細說明:

  • Apollo 80-104-27 是一款鍍鉻球閥,非常適合用作液化石油氣、天然氣、易燃液體和加熱油應用中的截止閥。
  • 它採用防吹出閥桿設計,可防止入口壓力意外升高,並配有不銹鋼閂鎖桿和螺母組件,用於手動開/關控制。
  • 這款符合 MSS SP-110 標準的 Apollo 球閥的額定冷水壓力為 600 psi,LPG 壓力為 250 psi,蒸汽壓力為 150 psi,真空服務壓力為 29 英寸汞柱 (Hg)。

產品型號

產品型號連接類型項目管道尺寸尺寸類別價錢
APOLLO 閥 80-103-01 青銅瓦斯球閥 內聯 Fnpt 1/2 In | AA9天1CKH7 80-103-01FNPT×FNPT燃氣球閥1機構/ 2“--新台幣1,496元
APOLLO 閥 80-104-01 青銅瓦斯球閥 內聯 Fnpt 3/4 In | AA9DAZ 1CKH8 80-104-01FNPT×FNPT燃氣球閥3機構/ 4“--新台幣1,796元
APOLLO VALVES 80-105-01 青銅瓦斯球閥 內嵌 Fnpt 1 In | AA9DBA 1CKH9 80-105-01FNPT×FNPT燃氣球閥1"--新台幣2,429元
APOLLO VALVES 80-106-01 青銅瓦斯球閥 Fnpt 1-1/4 In | AA9DBB 1CKJ1 80-106-01FNPT×FNPT燃氣球閥1.25“--新台幣4,136元
APOLLO VALVES 80-107-01 青銅瓦斯球閥 Fnpt 1-1/2 In | AA9DBC 1CKJ2 80-107-01FNPT×FNPT燃氣球閥1.5“--新台幣5,150元
APOLLO VALVES 80-108-01 青銅瓦斯球閥 Inline Fnpt 2 In | AA9DBD 1CKJ3 80-108-01FNPT×FNPT燃氣球閥2"--新台幣8,214元
APOLLO VALVES 80-109-01 青銅瓦斯球閥 Fnpt 2-1/2 In | AA9DBE 1CKJ4 80-109-01FNPT×FNPT燃氣球閥2.5“--新台幣22,073元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APOLLO VALVES 80-104-27 燃氣球閥,青銅,3/4 英寸尺寸
新台幣2,501元 /單元