得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 球閥 |
球材質 | 鍍鉻青銅 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 青銅 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | FNPT×FNPT |
處理材料 | 鍍鋅鋼,帶乙烯基手柄 |
手柄類型 | 槓桿 |
最大。 壓力 | 600磅WOG |
最高 蒸汽壓力 | 150磅WSP |
管道尺寸 | 1" |
港口 | 飾品 |
密封材料 | 聚四氟乙烯 |
座椅材質 | 聚四氟乙烯 |
閥桿材料 | 黃銅 |
閥桿類型 | 井噴證明 |
溫度。 範圍 | -20度至450度F |
閥門結構 | 3三件套 |
船重(kg) | 1.49 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8481801085 |
原產地 | US |