扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

APOLLO VALVES 822032749 球閥,1/2 英吋尺寸,3 件,青銅,焊接,閂鎖桿 | CC3ZFQ

APOLLO VALVES 822032749 球閥,1/2 英寸尺寸,3 件,青銅,焊料,閂鎖桿

有現貨
貨號:CC3ZFQ Model: 822032749,en

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,191 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目球閥
連接類型焊接
尺寸1機構/ 2“
類別不銹鋼閂鎖桿和螺母,乾式組裝

送貨信息:

船重(kg) 0.66

產品詳細說明:

  • 系列:青銅三件式全通徑球閥

產品型號

產品型號連接類型管道尺寸尺寸管尺寸類別價錢
APOLLO 閥門 82-203-01 青銅球閥 內聯焊接 1/2 英吋 | AA9DHU 1CLD9 82-203-01焊料x焊料1機構/ 2“-1機構/ 2“-新台幣3,457元
APOLLO 閥門 82-204-01 青銅球閥 內聯焊接 3/4 英吋 | AA9DHV 1CLE1 82-204-01焊料x焊料3機構/ 4“-3機構/ 4“-新台幣4,585元
APOLLO 閥門 82-205-01 青銅球閥 內聯焊接 1 英吋 | AA9DHW 1CLE2 82-205-01焊料x焊料1"-1"-新台幣5,156元
APOLLO 閥 82-206-01 青銅球閥 內聯焊接 1-1/4 英吋 | AA9DHX 1CLE3 82-206-01焊料x焊料1.25“-1.25“-新台幣6,845元
APOLLO VALVES 8220204 球閥,尺寸 3/8 英吋焊接,3 件,青銅,2-1/4 英吋延長管 | BY4XYP 8220204焊接-3機構/ 8“-2-1 / 4“延長桿新台幣2,949元
APOLLO VALVES 82202A2 球閥,尺寸 3/8 英吋青銅,3 件,尺寸 6 英吋外螺紋延長件 | BY4XYQ 82202A2-----新台幣5,695元
APOLLO VALVES 822025759 球閥,尺寸 3/8 英吋焊接,3 件,青銅 | BY4XYR 822025759焊接-3機構/ 8“-氧氣清潔,不銹鋼外部裝飾件-3件式閥門和法蘭新台幣3,625元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APOLLO VALVES 822032749 球閥,1/2 英寸尺寸,3 件,青銅,焊料,閂鎖桿
新台幣3,191元 /單元