項目 | 球閥 |
球材質 | 無鉛鍍鉻黃銅 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 無鉛青銅 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | FNPT×FNPT |
處理材料 | 鍍鋅鋼,帶乙烯基手柄 |
手柄類型 | 槓桿 |
最大。 壓力 | 600磅WOG |
最高 蒸汽壓力 | 150磅WSP |
管道尺寸 | 1" |
港口 | 飾品 |
密封材料 | PTFE |
座椅材質 | 聚四氟乙烯 |
閥桿材料 | C27450LF黃銅 |
閥桿類型 | 井噴證明 |
溫度。 範圍 | -50度至400度F |
閥門結構 | 3三件套 |
船重(kg) | 1.49 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 9.65 |
HS代碼 | 8481801085 |
原產地 | US |
型號 | 連接類型 | 管道尺寸 | 尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
82LF-101-01 | FNPT×FNPT | 1機構/ 8“ | - | - | 新台幣3,331元 | |
82LF-102-01 | FNPT×FNPT | 3機構/ 8“ | - | - | 新台幣3,331元 | |
82LF-103-01 | FNPT×FNPT | 1機構/ 2“ | - | - | 新台幣3,788元 | |
82LF-104-01 | FNPT×FNPT | 3機構/ 4“ | - | - | 新台幣4,618元 | |
82LF-107-01 | FNPT×FNPT | 1.5“ | - | - | 新台幣10,034元 | |
82LF-108-01 | FNPT×FNPT | 2" | - | - | 新台幣18,481元 | |
82LF-109-01 | FNPT×FNPT | 2.5“ | - | - | 新台幣35,248元 |