項目 | 球閥 |
球材質 | 316不銹鋼 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 無鉛青銅 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | FNPT×FNPT |
處理材料 | 鍍鋅鋼,帶乙烯基手柄 |
手柄類型 | 槓桿 |
最大。 壓力 | 600磅WOG |
最高 蒸汽壓力 | 150磅WSP |
管道尺寸 | 1" |
港口 | 飾品 |
密封材料 | PTFE |
座椅材質 | 聚四氟乙烯 |
閥桿材料 | 316不銹鋼 |
閥桿類型 | 井噴證明 |
溫度。 範圍 | -50度至400度F |
閥門結構 | 3三件套 |
船重(kg) | 1.46 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 20.83 |
船寬(厘米) | 9.65 |
HS代碼 | 8481801085 |
原產地 | US |
型號 | 連接類型 | 管道尺寸 | 尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
82LF14301 | FNPT×FNPT | 1機構/ 2“ | - | - | 新台幣5,011元 | |
82LF14401 | FNPT×FNPT | 3機構/ 4“ | - | - | 新台幣5,853元 | |
82LF14701 | FNPT×FNPT | 1.5“ | - | - | 新台幣12,238元 | |
82LF14801 | FNPT×FNPT | 2" | - | - | 新台幣22,662元 | |
82LF1411921 | 核不擴散條約 | - | 1機構/ 4“ | 鎖板,UHMWPE裝飾件(非PTFE) | 新台幣7,150元 | |
82LF14121 | 核不擴散條約 | - | 1機構/ 4“ | UHMWPE裝飾件(非PTFE) | 新台幣5,837元 | |
82LF1421921 | 核不擴散條約 | - | 3機構/ 8“ | 鎖板,UHMWPE裝飾件(非PTFE) | 新台幣7,150元 |