項目 | 球閥 |
球材質 | 316不銹鋼 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 無鉛青銅 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | 焊料x焊料 |
處理材料 | 鍍鋅鋼,帶乙烯基手柄 |
手柄類型 | 槓桿 |
最大。 壓力 | 600磅WOG |
最高 蒸汽壓力 | 150磅WSP |
管道尺寸 | 2" |
港口 | 飾品 |
密封材料 | PTFE |
座椅材質 | 聚四氟乙烯 |
閥桿材料 | 316不銹鋼 |
閥桿類型 | 井噴證明 |
溫度。 範圍 | -50度至400度F |
管尺寸 | 2" |
閥門結構 | 3三件套 |
船重(kg) | 6.08 |
船高(厘米) | 12.95 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 17.02 |
HS代碼 | 8481801085 |
原產地 | US |