得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 球閥 |
執行器類型 | 槓桿手柄 |
主體材料 | 316 SS |
連接類型 | 法蘭150 |
端口類型 | 標準口 |
壓力等級 | 美國機械工程師協會 150 |
密封類型 | PTFE |
座椅材質 | 聚四氟乙烯 |
尺寸 | 1 1/2 磅。 |
裝飾材料 | 316 SS |
閥門類型 | 法蘭球 |
船重(kg) | 4.95 |
型號 | 執行器類型 | 密封類型 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
87A 107-01 | - | - | 1.5“ | 新台幣54,139元 | 詢價
|
87A-10A-01 | - | - | 4mm | 新台幣152,666元 | 詢價
|
87A 100-01 | - | - | 3" | 新台幣107,525元 | 詢價
|
87A 108-01 | - | - | 2" | 新台幣67,385元 | 詢價
|
87A10724MPA | - | - | - | 新台幣53,142元 | |
87A10724TDA | - | - | - | 新台幣51,871元 | |
87A10724MPTCA | - | - | - | 新台幣55,085元 |