APOLLO 閥門 88A14021 球閥,3 英吋尺寸,150RF,標準端口,碳鋼 | CB9GJM

APOLLO VALVES 88A14021 球閥,3 英寸尺寸,150RF,標準端口,碳鋼

有現貨
貨號:CB9GJM 型號:88A14021

得到它 可能 17, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$65,603 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目球閥

送貨信息:

船重(kg) 19.8

產品型號

產品型號執行器類型連接類型尺寸裝飾材料價錢
APOLLO VALVES 88A-140-01 端口球閥,碳鋼,3 英寸尺寸 | AK7BRD 88A14001 88A 140-01--3"-新台幣70,991元
詢價
APOLLO 閥門 88A-14A-01 端口球閥,碳鋼,4 英吋尺寸 | AM7HME 88A14A01 88A-14A-01--4mm-新台幣114,671元
詢價
APOLLO 閥門 88A14935 球閥,2-1/2 英吋 150Rf,PTFE | BY3REL 88A14935----新台幣52,007元
APOLLO 閥門 88A14921 球閥,2-1/2 英吋 150Rf | BY3REM 88A14921----新台幣53,790元
APOLLO 閥門 88A14924 球閥,2-1/2 英吋 150Rf,石墨 |任三人 88A14924槓桿手柄法蘭1502 1/2 磅。316 聖。新台幣52,623元
APOLLO 閥門 88A14C2469 球閥,6 英吋 150Rf,石墨,吹掃 | BY3WRR 88A14C2469----新台幣243,590元
APOLLO VALVES 88A14C24MGTD 球閥,6 英吋 150Rf,石墨,齒輪 | BY3WRT 88A14C24MGTD----新台幣285,376元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APOLLO VALVES 88A14021 球閥,3 英寸尺寸,150RF,標準端口,碳鋼
新台幣65,603元 /單元