項目 | 球閥 |
球材質 | 鍍鉻黃銅 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 黃銅 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | FNPT×FNPT |
處理材料 | 耐腐蝕鋼 |
手柄類型 | 槓桿 |
最大。 壓力 | 600磅WOG |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
港口 | 飾品 |
座椅材質 | PTFE |
閥桿材料 | 黃銅 |
閥桿類型 | 井噴證明 |
溫度。 範圍 | 0度至400度F |
閥門結構 | 2三件套 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8481801085 |
原產地 | CN |
型號 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
94A 102-01 | FNPT×FNPT | 600磅WOG | 3機構/ 8“ | - | 新台幣370元 | |
94A 103-01 | FNPT×FNPT | 600磅WOG | 1機構/ 2“ | - | 新台幣483元 | |
94A 104-01 | FNPT×FNPT | 600磅WOG | 3機構/ 4“ | - | 新台幣808元 | |
94A 105-01 | FNPT×FNPT | 600磅WOG | 1" | - | 新台幣1,190元 | |
94A 106-01 | FNPT×FNPT | 600磅WOG | 1.25“ | - | 新台幣1,875元 | |
94A 107-01 | FNPT×FNPT | 600磅WOG | 1.5“ | - | 新台幣2,669元 | |
94A 108-01 | FNPT×FNPT | 600磅WOG | 2" | - | 新台幣4,066元 |