項目 | 球閥 |
球材質 | 黃銅 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 黃銅 |
身材 | 排隊 |
相容性測試 | MSS SP-110 |
連接類型 | 焊料x焊料 |
處理材料 | 鍍鋼 |
手柄類型 | 槓桿 |
軟管ID | 1機構/ 2“ |
最大。 壓力 | 第600話 |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
港口 | 飾品 |
密封材料 | EPDM |
座椅材質 | PTFE |
閥桿材料 | 黃銅 |
閥桿類型 | 井噴證明 |
溫度。 範圍 | 32度至250度F |
管尺寸 | 1機構/ 2“ |
閥門結構 | 2三件套 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 22.23 |
船寬(厘米) | 13.34 |
HS代碼 | 8481801085 |
型號 | 密封材料 | 球材質 | 主體材料 | 座椅材質 | 閥桿材料 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 連接類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95ALF10401 | PTFE | 無鉛鍍鉻黃銅 | 無鉛青銅 | 聚四氟乙烯 | C27450LF黃銅 | -50度至400度F | - | FNPT×FNPT | 新台幣1,357元 | |
95ALF10501 | PTFE | 無鉛鍍鉻黃銅 | 無鉛青銅 | 聚四氟乙烯 | C27450LF黃銅 | -50度至400度F | - | FNPT×FNPT | 新台幣1,712元 | |
95ALF20401 | EPDM | 黃銅 | 黃銅 | PTFE | 黃銅 | 32度至250度F | 3機構/ 4“ | 焊料x焊料 | 新台幣1,112元 | |
95ALF20501 | EPDM | 黃銅 | 黃銅 | PTFE | 黃銅 | 32度至250度F | 1" | 焊料x焊料 | 新台幣1,655元 | |
95ALF10301 | - | - | - | - | - | - | - | 核不擴散條約 | 新台幣884元 |