Appleton Electric 87-198 | 翻轉開關 Eds 1 位 2 極安培 20 | 13u975 | XNUMXuXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

APPLETON ELECTRIC EDS175-F2 翻轉開關,1 位,死端集線器,3/4 英吋集線器,20A,120 至 277V 交流 | AA6DNG 87-198, 13U975

APPLETON ELECTRIC EDS175-F2 翻轉開關,1 位,死端集線器,3/4 英吋集線器,20A,120 至 277V AC

有現貨
貨號:AA6DNG 型號:EDS175-F2交叉參考號:87-198、13U975

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$27,057 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目滾筒開關
安培20
主體材料可鍛鐵
深度4.69“
身高4.63“
HP1 HP @ 120 VAC,2 HP @ 240 VAC
輪轂尺寸3機構/ 4“
集線器樣式死路
圖例標記開/關
安裝安裝孔
NEMA號7C,7D,9E,9F,9G
幫派數量1
安全等級I類,分區1,B,C,D組; B,C,D組I類2區; E,F,G組II和1區和2區; 三級
開關類型2極點
運營商類型前置操作
電壓120到277 VAC
信號寬度3"

送貨信息:

船重(kg) 2.38
船高(厘米)11.68
船長(厘米)19.3
船寬(厘米)14.48
HS代碼8536509065
原產地MX

產品詳細說明:

  • 特點:耐腐蝕,墊板可鎖定在開或關位置

產品型號

產品型號信號寬度安培HP輪轂尺寸集線器樣式安裝幫派數量安全等級價錢
APPLETON ELECTRIC EDS150-F2 翻轉開關,1 位,死端集線器,1/2 英吋集線器,20A,120 至 277V 交流 | AA6DMW 28-350, 13U965 EDS150-F23"201 HP @ 120 VAC,2 HP @ 240 VAC1機構/ 2“死路安裝孔1I類,分區1,B,C,D組; B,C,D組I類2區; E,F,G組II和1區和2區; 三級新台幣28,213元
APPLETON ELECTRIC EDS175-F23 翻轉開關,1 位,死端集線器,3/4 英吋集線器,30A,120 至 277V 交流 | AA6DNH 87-198, 13U976 EDS175-F233"302 馬力 @ 120/240 VAC3機構/ 4“死路安裝孔1I類,分區1,B,C,D組; B,C,D組I類2區; E,F,G組II和1區和2區; 三級新台幣30,331元
APPLETON ELECTRIC EDS175F2 翻轉開關,1 位,死端集線器,3/4 英吋集線器,20A,120 至 277V 交流 | AA6DNP 88-394, 13U982 EDS175F23"201 HP @ 120 VAC,2 HP @ 240 VAC3機構/ 4“死路安裝孔/輪轂1I類,分區1,B,C,D組; B,C,D組I類2區; E,F,G組II和1區和2區; 三級新台幣26,177元
APPLETON ELECTRIC EDS175F23 翻轉開關,1 位,死端集線器,3/4 英吋集線器,30A,120 至 277V 交流 | AA6DNQ 88-394, 13U983 EDS175F233"302 馬力 @ 120/240 VAC3機構/ 4“死路安裝孔/輪轂1I類,分區1,B,C,D組; B,C,D組I類2區; E,F,G組II和1區和2區; 三級新台幣29,410元
APPLETON ELECTRIC EDS210F1 翻轉開關,2 位,死端集線器,1 吋集線器,20A,120 至 277V 交流 | AA6DPC 59-407, 13U994 EDS210F16.19“201 HP @ 120 VAC,2 HP @ 240 VAC1"死路安裝孔/輪轂2I類,分區1,C,D組; B,C,D組I類2區; E,F,G組II和1區和2區; 三級新台幣45,240元
APPLETON ELECTRIC EDS218 翻轉開關,1 位,死端集線器,3/4 英吋集線器,20A,120 至 277V 交流 | AA6DPL 13V003 EDS2183"201 HP @ 120 VAC,2 HP @ 240 VAC3機構/ 4“死路安裝孔1I類,分區1,C,D組; B,C,D組I類2區; E,F,G組II和1區和2區; 三級新台幣30,042元
APPLETON ELECTRIC EDS228 翻轉開關,2 位,死端集線器,3/4 英吋集線器,20A,120 至 277V 交流 | AA6DPQ 13V007 EDS2286.19“201 HP @ 120 VAC,2 HP @ 240 VAC3機構/ 4“死路安裝孔2I類,分區1,C,D組; B,C,D組I類2區; E,F,G組II和1區和2區; 三級新台幣50,594元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPLETON ELECTRIC EDS175-F2 翻轉開關,1 位,死端集線器,3/4 英吋集線器,20A,120 至 277V AC
新台幣27,057元 /單元