APPLETON ELECTRIC
Appleton Electric 是艾默生電氣旗下品牌,為危險和非危險應用提供高質量的電氣解決方案。 其總部位於美國伊利諾伊州羅斯蒙特。 了解更多
篩選
電器類
燈飾
氣動工具
安全性
安全指引
緊固件
水喉水務工程
送電
車隊和車輛維修
膠粘劑密封膠和膠帶
手工具
測試儀器
汽車
物料搬運
硬體規格
電子電器和電池
暖通空調和製冷
加工
水力學
原料
潤滑
電器類 篩選
按按鈕查看全部
控制站 設計用於存在易燃蒸氣,氣體和灰塵或沖洗區域或濕度會增加腐蝕風險的工業設備。 工廠密封以防止惡劣條件造成的損壞
電氣控制指示燈 為化工廠、製造廠、實驗室和發電應用中的機械設備提供報警信號、開/關指示和變化條件。 可安裝在控制面板或機器上,以方便操作員訪問
帶觸點塊的緊急停止按鈕 非常適合緊急情況,例如停止機器或停止重型壓力機以確保工人的安全。 採用聚酰胺主體結構,具有高熱穩定性和耐化學性。 配備蓋子堵頭,用於直徑最大 30.5 毫米的蓋子鑽孔
危險位置控制站配件 按鈕站蓋,LED替換燈泡和寶石防護罩組件,用於保護按鈕控制面板在危險環境中免受損壞
危險位置控制站開關 2位和3位模塊中提供的選擇器/按鈕開關組件。 適用於控制發電廠,造紙工業,煉油廠和其他潛在危險場所的電氣設備
危險位置控制站 防爆和防火按鈕/指示燈/選擇器開關/防塵蓋控制站設計用於在危險環境中控制爆炸並防止點燃
發光按鈕操作器 與危險環境中的重型機械一起使用,以提供高可見度和故障切換功能。 提供導軌安裝,並與電磁啟動器或接觸器兼容,以用於電動機的遠程控制。 可以承受-40至60攝氏度的溫度
圖例板 鋁製半圓形圖標板,用於控制站。 慢速,快速,運行,啟動,關閉,重置和其他幾個圖例板可用
非發光按鈕操作器 適用於打開或關閉設備,並與工業設備一起使用,例如液壓升降機或壓力機,用於控制啟動和關閉。 非金屬結構,帶有金屬嵌入式接地柵,可降低摩擦並提高靈活性
帶觸點塊的非照明按鈕 用於在生產,製造,自動化和汽車應用中打開/關閉工業機械和電氣設備的開關。 配備大型無照明蘑菇頭,易於操作。 預先與操作員,觸點塊和蓋一起組裝
面板指示燈 非常適合安裝在化工廠、石化廠或煉油廠。 配備工廠密封的按鈕和防塵蓋,適用於潮濕區域,並帶有明顯標記的黃銅螺釘端子,可快速、輕鬆地接線
吊墜和控制站配件 飛行員鏡頭 建議與指示燈一起使用,以指示發電和配電應用中的工業電路和相關設備的狀態。 提供變化條件、報警信號和ON/OFF指示。 有紅色、藍色、綠色和白色可供選擇
按鈕配件 按鈕接觸塊
軸查看全部
電纜拉線開關配件 安裝配件,例如專為與 Appleton Electric 電纜拉力開關和輸送機配合使用而設計的導管插頭、安裝支架、緊急停止開關和扭力彈簧
電纜拉線開關 提供易於訪問的緊急停止信號,其內部機構閂鎖在拉扯和鬆弛的電纜上。 緊急情況下,幫助從指定距離停止正在運行的設備。 沿電纜放置時操作簡單
危險場所拉線開關 允許用戶發出緊急停車或正常停車信號; 警報和計算機界面的理想替代品。 廣泛用於鋼鐵廠,採礦礦石,倉庫和碼頭
危險場所翻轉開關配件 廣泛安裝在煉油廠和化工廠,用於防止連接和斷開操作期間產生電弧。 提供不同的電流、電壓和額定功率型號
危險場所翻轉開關 旨在在建立或更改電路中的連接時檢測到接地故障時斷開電路。 適用於存在易燃蒸氣,氣體或高度易燃金屬粉塵的地方
照明光控 用於室外和室內應用,如路燈、道路和停車場,以節省能源。 幫助在黎明時關燈並在黃昏時開燈。 具有內置延遲功能,可防止閃電或汽車前燈造成的誤循環
微型按鈕開關 設計用於電動馬達,電動工具,燈具和其他電器的開關功能。 能夠承受-40至55攝氏度的溫度。可用於印刷電路板,面板安裝和表面安裝應用
非照明選擇開關運算符 在自動化,汽車,配電和生產線應用中切換電氣設備的理想選擇。 廣泛用於需要多個控件的場合。 與安裝座,觸點塊和LED模塊兼容
帶觸點塊的非照明選擇開關 建議用於打開/關閉製造工廠中的電子和電氣設備。 可以在不同設置下操作機器,並集成有觸點塊,易於安裝
專用開關 防塵燃、防爆非密封翻轉開關,用於化工廠、石化廠和煉油廠,以防止在輕功率負載和照明的連接和斷開操作期間可燃環境中封閉開關產生電弧
開關配件 包括幫浦,手柄和開關蓋,與兼容的開關配合使用,作為維護或維修部件,並增強開關的功能。 與微型按鈕,旋轉,撥動,搖桿,生物識別和快動開關兼容
起動器和接觸器查看全部
輔助觸點 組合起動器 危險場所手動電動機開關和起動器 符合NEC的電動機開關和啟動器,用於操作電鋸,泵,鼓風機和其他機械。 具有嵌入式輪轂和可互換的加熱器單元
危險場所電動機起動器 電動機起動器用於泵,風扇,空氣壓縮機和其他設備中,以提供過載保護。 提供3、5和7.5 hp變體
照明電磁接觸器 手動電動機開關和起動器 手動入門配件 手動支架,用於NEMA 0、1、2、3和4起動器和AEB系列Appleton產品
電動機起動器外殼
插頭和插座查看全部
危險場所插頭和插座 經 CSA 認證的鋁/鐵插頭和插座,具有死端/饋通集線器。 用於避免不必要的電源中斷並確保安全的電氣連接。 提供不同的馬力等級、輪轂尺寸和飾面
機械聯鎖裝置 UL 列出的隔離開關用於防止設備在惡劣環境中使用時產生電弧。 有熔斷型或非熔斷型可供選擇
小型鎖定裝置 銷釘和套筒設備配件 NEMA 3、3R、4、4X 額定接地片套件、套管袋、冠狀套管、螺紋蓋和彈簧蓋,用於保護插頭觸點免受過度潮濕、污垢和腐蝕的影響
銷釘和套管設備 符合NEC / CEC的夾緊環插頭和連接器主體,旨在為船塢和港口的發電機組,壓縮機和泵供電。 提供30、60,100和150安培的型號
插頭和連接器護套 直刃插頭
要考慮的事情
交叉參考替代品
Appleton Electric 零件號交叉引用各種 Schneider Electric、Square D、Hubbell & Dayton 產品。 因此,如果您正在尋找已過時或缺貨的 Appleton Electric 零件,我們很可能會提供同等產品。
運送地址
Appleton Electric 產品適用於快遞運輸和空運。 它們需要簡單的包裝。
主要商品名稱
常问问题解答
如何安裝插座?
根據電氣規範,可以將接地插頭孔朝上、朝下或側向安裝插座。
當與連接器或插座連接時,插頭是否受到保護以免受沖洗或過多的濕氣和水的影響?
Powertite 插頭、連接器和插座符合 NEMA 4 和 4X 標準。 30、60、100 和 150A 插頭前端的夾緊環具有氯丁橡膠墊圈,可確保擰到連接器或插座套筒上時的防水密封。
什麼是 Appleton 照明按鈕操作器?
這些按鈕用於危險場所的重型機械,以提供高可見性和開關操作的故障證明。 它們與用於遠程控制電機的磁啟動器或接觸器兼容。