得到它 可能 8, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 危險區域插座 |
安培 | 30 |
HP | 20 |
材料 | 無銅鋁 |
NEMA號 | 3、3R,4、4X |
極數 | 4 |
線數 | 4 |
電壓 | 600 |
船重(kg) | 0.8 |
船高(厘米) | 10.67 |
船長(厘米) | 13.72 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8536908085 |
原產地 | MX |
型號 | NEMA號 | 安培 | 完 | 極數 | 線數 | 電壓 | HP | 輪轂尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBR3034HFB50 | 3、3R,4、4X,9FG | 30 | 環氧粉末塗料 | 4 | 3 | 最大 600 VAC | - | - | 新台幣372,226元 | |
DBR6023EH100 | 3、3R,4、4X,9FG | 60 | 環氧粉末塗料 | 3 | 2 | 最大 600 VAC | - | - | 新台幣323,728元 | |
DBR6023EH50 | 3、3R,4、4X,9FG | 60 | 環氧粉末塗料 | 3 | 2 | 最大 600 VAC | 10 | - | 新台幣304,612元 | |
DBR6023EH70 | 3、3R,4、4X,9FG | 60 | 環氧粉末塗料 | 3 | 2 | 最大 600 VAC | - | - | 新台幣323,728元 | |
DBR6023EH90 | 3、3R,4、4X,9FG | 60 | 環氧粉末塗料 | 3 | 2 | 最大 600 VAC | - | - | 新台幣323,728元 | |
DBR6023FB100 | 3、3R,4、4X,9FG | 60 | 環氧粉末塗料 | 3 | 2 | 最大 600 VAC | - | - | 新台幣336,601元 | |
DBR6023FB50 | 3、3R,4、4X,9FG | 60 | 環氧粉末塗料 | 3 | 2 | 最大 600 VAC | - | - | 新台幣315,152元 |