項目 | 全電壓電機啟動器 |
交流電 | 18 |
線圈電壓 | 120 VAC |
導管尺寸 | 1.5 |
深度 | 11.06“ |
身高 | 16.63“ |
Hz | 60 |
最高 生命值 | 3 |
NEMA外殼類型 | 4、4X、7BCD、9EFG |
NEMA大小 | 0 |
起動機類型 | 不可逆轉 |
類別 | NEMA |
信號寬度 | 14.13“ |
船重(kg) | 84.6 |
船高(厘米) | 45.21 |
船長(厘米) | 99.06 |
船寬(厘米) | 55.37 |
HS代碼 | 8536504000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最高 生命值 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
AE0BA4W1 | 5 | 新台幣206,394元 |