項目 | 封閉式斷路器 |
交流電壓額定值 | 600 VAC |
空氣@ 240VAC | 65k |
空氣@ 480VAC | 35k |
空氣@ 600VAC | 25k |
安培 | 350 |
斷路器類型 | 標準 |
導管尺寸 | 4" |
直流電壓額定值 | 125 / 250 VDC |
深度 | 12.63“ |
外殼等級 | NEMA 4、4X,7BCD,9EFG |
框架尺寸 | KD |
外殼材質 | 無銅鋁 |
總長: | 35“ |
材料 | 無銅鋁 |
最高 空氣等級 | 65kA |
最高 直流電壓 | 125 / 250VDC |
最高 線徑 | 350 kcmil |
最小 線徑 | 4 AWG |
出口數量 | 2 |
極數 | 2 |
安全等級 | B,C,D組I,I類和2類; E,F,G組II類1和2組; 和三級 |
開關類型 | 不可互換的旅行 |
終端連接 | 箱耳 |
類別 | 危險場所,防爆,防塵,防水 |
電壓 | 600 VAC |
信號寬度 | 16.38“ |
船重(kg) | 85.5 |
船高(厘米) | 38.1 |
船長(厘米) | 101.6 |
船寬(厘米) | 48.26 |
HS代碼 | 8536200040 |
原產地 | US |
型號 | 框架尺寸 | 交流電壓額定值 | 空氣@ 240VAC | 總長: | 最高 線徑 | 最小 線徑 | 出口數量 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEBB12210C | 電子硬盤 | 240 VAC | 18k | 20.5“ | 1 / 0 AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | 新台幣127,929元 | |
AEBB12260C | 電子硬盤 | 240 VAC | 18k | 20.5“ | 1 / 0 AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | 新台幣127,929元 | |
AEBB12270C | 電子硬盤 | 240 VAC | 18k | 20.5“ | 1 / 0 AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | 新台幣127,929元 | |
AEBB12280C | 電子硬盤 | 240 VAC | 18k | 20.5“ | 1 / 0 AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | 新台幣127,929元 | |
AEBB12290C | 電子硬盤 | 240 VAC | 18k | 20.5“ | 1 / 0 AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | 新台幣127,929元 | |
AEDB62645C | LD | 600 VAC | 65k | 37.88“ | 350 kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | 新台幣883,142元 | |
AEDB62660C | LD | 600 VAC | 65k | 37.88“ | 350 kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | 新台幣883,142元 |