項目 | 電纜拉線開關 |
交流接觸額定值 | 20A @ 125、250、480 VAC |
外殼材料 | 鑄鋁 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
直流接觸額定值 | 0.5A @125 VDC,0.25A @ 250 VDC |
深度 | 7.7“ |
HP | 1 HP @ 125 VAC,2 HP @ 250 VAC |
指標 | 旗臂 |
總長: | 11.5“ |
最高電纜跨度 | 200英尺 |
安裝樣式 | 權 |
NEMA號 | 7CD,9EFG |
操作力 | 25磅。 |
重設 | 執行器 |
安全等級 | UL列為I級1區和2區C,D組; E,F,G組II類1和2組; 和三級 |
開關功能 | 保持 |
切換能力 | 1個微動開關 |
UPC | 781381741569 |
信號寬度 | 8.2“ |
接線入口 | 兩個1英寸導管開口 |
船重(kg) | 5.27 |
船高(厘米) | 19.56 |
船長(厘米) | 28.96 |
船寬(厘米) | 21.34 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 安裝樣式 | 操作力 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AFUX0333-40 | 11.5“ | 左列 | 25磅。 | 8.2“ | 新台幣87,915元 | |
AFUX0333-70 | 11.5“ | 左列 | 15磅。 | 8.2“ | 新台幣98,453元 | |
AFUX0333-33 | 16.7“ | 雙端 | 15磅。 | 11“ | 新台幣142,048元 | |
AFUX0333-88 | 16.7“ | 雙端 | 25磅。 | 11“ | 新台幣150,312元 |