項目 | 電纜拉線開關 |
交流接觸額定值 | 15A @ 120、240、480、600 VAC |
外殼材料 | 鑄鋁 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | NO / NC-DB |
直流接觸額定值 | 0.8A @ 115 VDC,0.4A @ 230 VDC |
深度 | 7.7“ |
HP | 0.5 HP @ 125 VAC,1 HP @ 250 VAC |
指標 | 旗臂 |
總長: | 11.5“ |
最高電纜跨度 | 200英尺 |
安裝樣式 | 權 |
NEMA號 | 7CD,9EFG |
操作力 | 15磅。 |
重設 | 執行器 |
安全等級 | UL列為I級1區和2區C,D組; E,F,G組II類1和2組; 和三級 |
開關功能 | 保持 |
切換能力 | 2個微動開關 |
UPC | 781381741163 |
信號寬度 | 8.2“ |
接線入口 | 兩個1英寸導管開口 |
船重(kg) | 5.13 |
船高(厘米) | 17.53 |
船長(厘米) | 30.23 |
船寬(厘米) | 27.43 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 安裝樣式 | 操作力 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AFUX0333-66 | 16.7“ | 雙端 | 25磅。 | 11“ | 新台幣163,743元 | ||
AFUX0333-55 | 16.7“ | 雙端 | 15磅。 | 11“ | 新台幣168,308元 | ||
AFUX0333-20 | 11.5“ | 左列 | 25磅。 | 8.2“ | 新台幣96,386元 | ||
AFUX0333-02 | 11.5“ | 權 | 25磅。 | 8.2“ | 新台幣101,861元 | ||
AFUX0333-01 | 11.5“ | 權 | 15磅。 | 8.2“ | 新台幣99,280元 | ||
AFUX0333-60 | 11.5“ | 左列 | 25磅。 | 8.2“ | 新台幣112,606元 | ||
AFUX0333-06 | 11.5“ | 權 | 25磅。 | 8.2“ | 新台幣112,606元 |