項目 | 帶隔離開關的危險場所插座 |
安培 | 60 |
完 | 環氧粉末塗料 |
HP | 60 |
輪轂尺寸 | 1-1/2", 3/4" |
Hz | 60 |
材料 | 無銅鋁 |
安裝盒 | 無銅鋁 |
NEMA號 | 3、3R,4、4X,7CD,9FG |
極數 | 3 |
線數 | 2 |
電壓 | 最大 600 VAC |
船重(kg) | 18 |
船高(厘米) | 54.61 |
船長(厘米) | 46.99 |
船寬(厘米) | 57.15 |
HS代碼 | 8537109070 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 安培 | HP | 極數 | 線數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EBRH1023DS | 100 | 75 | 3 | 2 | 新台幣415,030元 | ||
EBRH1034DS | 100 | 75 | 4 | 3 | 新台幣415,030元 | ||
EBRH3023DS | 30 | 25 | 3 | 2 | 新台幣415,030元 | ||
EBRH3034DS | 30 | 25 | 4 | 3 | 新台幣410,447元 | ||
EBRH6034DS | 60 | 60 | 4 | 3 | 新台幣410,447元 |