項目 | 封面 |
安培 | 20 |
深度 | 4.69“ |
身高 | 4.63“ |
HP | 1 HP @ 120 VAC 和 2 HP @ 240 VAC |
圖例標記 | 開/關 |
材料 | 可鍛鐵 |
幫派數量 | 1 |
安全等級 | UL 894,UL 1203,UL針對I,1和2類C,D組列出; E,F,G組II類1和2組; 和三級 |
開關類型 | 4路 |
運營商類型 | 滾筒開關 |
電壓 | 120到277 VAC |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 1.16 |
船高(厘米) | 15.49 |
船長(厘米) | 19.56 |
船寬(厘米) | 18.54 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | MX |
型號 | 安培 | HP | 材料 | 開關類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EDKF21-AQ | 20 | 1 HP @ 120 VAC 和 2 HP @ 240 VAC | 鋁 | 1極點 | 新台幣14,248元 | |
EDKF21-Q | 20 | 1 HP @ 120 VAC 和 2 HP @ 240 VAC | 可鍛鐵 | 1極點 | 新台幣14,509元 | |
EDKF22-AQ | 20 | 1 HP @ 120 VAC 和 2 HP @ 240 VAC | 鋁 | 2極點 | 新台幣17,719元 | |
EDKF22-Q | 20 | 1 HP @ 120 VAC 和 2 HP @ 240 VAC | 可鍛鐵 | 2極點 | 新台幣17,736元 | |
EDKF23W-AQ | 20 | 1 HP @ 120 VAC 和 2 HP @ 240 VAC | 鋁 | 3路 | 新台幣15,220元 | |
EDKF23W-Q | 20 | 1 HP @ 120 VAC 和 2 HP @ 240 VAC | 可鍛鐵 | 3路 | 新台幣15,111元 | |
EDKF24W-AQ | 20 | 1 HP @ 120 VAC 和 2 HP @ 240 VAC | 鋁 | 4路 | 新台幣21,870元 |