項目 | 開關總成,蹺板蓋/腔室 |
安培 | 30 |
深度 | 4.69“ |
身高 | 4.63“ |
HP | 2 馬力 @ 120/240 VAC |
圖例標記 | 開/關 |
材料 | 可鍛鐵 |
幫派數量 | 1 |
安全等級 | UL 894,UL 1203,UL針對I,1和2類C,D組列出; E,F,G組II類1和2組; 和三級 |
開關類型 | 2極點 |
運營商類型 | 瞬間搖臂 |
電壓 | 120到277 VAC |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 1.24 |
船高(厘米) | 14.73 |
船長(厘米) | 20.07 |
船寬(厘米) | 18.54 |
HS代碼 | 8536509040 |
原產地 | MX |