項目 | 滾筒開關 |
安培 | 20 |
主體材料 | 可鍛鐵 |
深度 | 4.69“ |
身高 | 4.63“ |
HP | 1 HP @ 120 VAC,2 HP @ 240 VAC |
輪轂尺寸 | 1" |
集線器樣式 | 死路 |
圖例標記 | 開/關 |
安裝 | 安裝孔 |
NEMA號 | 7C,7D,9E,9F,9G |
幫派數量 | 1 |
安全等級 | I類,分區1,C,D組; B,C,D組I類2區; E,F,G組II和1區和2區; 三級 |
尺寸 | 10 年 , 11 年 , 5 年 , 6 年 , 7 年 , 8 年 , 9 年 |
開關類型 | 3路 |
運營商類型 | 前置操作 |
電壓 | 120到277 VAC |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 2.12 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 18.29 |
船寬(厘米) | 14.99 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | MX |
型號 | 輪轂尺寸 | 安裝 | 幫派數量 | 安全等級 | 尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDS150-F3W | 1機構/ 2“ | 安裝孔 | 1 | I類,分區1,B,C,D組; B,C,D組I類2區; E,F,G組II和1區和2區; 三級 | - | 3" | 新台幣20,009元 | |
EDS175F3W | 3機構/ 4“ | 安裝孔/輪轂 | 1 | I類,分區1,B,C,D組; B,C,D組I類2區; E,F,G組II和1區和2區; 三級 | - | 3" | 新台幣24,511元 | |
EDS110F3W | 1" | 安裝孔/輪轂 | 2 | I類,分區1,C,D組; B,C,D組I類2區; E,F,G組II和1區和2區; 三級 | - | 6.19“ | 新台幣26,436元 |