項目 | 滾筒開關 |
安培 | 30 |
主體材料 | 可鍛鐵 |
深度 | 4.69“ |
身高 | 4.63“ |
HP | 2 馬力 @ 120/240 VAC |
輪轂尺寸 | 1" |
集線器樣式 | 死路 |
圖例標記 | 開/關 |
安裝 | 安裝孔/輪轂 |
NEMA號 | 7C,7D,9E,9F,9G |
幫派數量 | 1 |
安全等級 | I類,分區1,C,D組; B,C,D組I類2區; E,F,G組II和1區和2區; 三級 |
開關類型 | 2極點 |
運營商類型 | 搖臂 |
電壓 | 120到277 VAC |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 1.13 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8536509035 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 安培 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
EDS110F2 | 20 | 1 HP @ 120 VAC,2 HP @ 240 VAC | 新台幣22,834元 |