項目 | 滾筒開關 |
安培 | 30 |
主體材料 | 可鍛鐵 |
深度 | 4.69“ |
身高 | 4.63“ |
HP | 2 馬力 @ 120/240 VAC |
輪轂尺寸 | 3機構/ 4“ |
集線器樣式 | 死路 |
圖例標記 | 開/關 |
安裝 | 安裝孔/輪轂 |
NEMA號 | 7C,7D,9E,9F,9G |
幫派數量 | 1 |
安全等級 | I類,分區1,B,C,D組; B,C,D組I類2區; E,F,G組II和1區和2區; 三級 |
開關類型 | 3路 |
運營商類型 | 前置操作 |
電壓 | 120到277 VAC |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 2.03 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8536509035 |
原產地 | MX |
型號 | 尺寸 | 安培 | HP | 開關類型 | 信號寬度 | 輪轂尺寸 | 集線器樣式 | 安裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDS110F1 | - | 20 | 1 HP @ 120 VAC,2 HP @ 240 VAC | 2極點 | 3" | 1" | 死路 | 安裝孔 | 新台幣23,120元 | |
EDS110-F23 | - | 30 | 2 馬力 @ 120/240 VAC | 2極點 | 3" | 1" | 死路 | 安裝孔 | 新台幣25,929元 | |
EDS110-F3W3 | - | 30 | 2 馬力 @ 120/240 VAC | 3路 | 3" | 1" | 死路 | 安裝孔 | 新台幣22,189元 | |
EDS110-F4W | - | 20 | 1 HP @ 120 VAC,2 HP @ 240 VAC | 4路 | 3" | 1" | 死路 | 安裝孔 | 新台幣30,115元 | |
EDS150F3W | - | 20 | 1 HP @ 120 VAC,2 HP @ 240 VAC | 3路 | 3" | 1機構/ 2“ | 死路 | 安裝孔 | 新台幣25,655元 | |
EDS150F4W | - | 20 | 1 HP @ 120 VAC,2 HP @ 240 VAC | 4路 | 3" | 1機構/ 2“ | 死路 | 安裝孔 | 新台幣30,213元 | |
EDS150-F4W | L、M、S、XL、XS | 20 | 1 HP @ 120 VAC,2 HP @ 240 VAC | 4路 | 3" | 1機構/ 2“ | 死路 | 安裝孔 | 新台幣30,115元 |