得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 手動電動機啟動器 |
交流電 | 需要熱量單位 |
深度 | 5.31“ |
身高 | 7.03“ |
惠普@ 115VDC | 1 |
惠普@ 120V | 1 |
惠普@ 230VDC | 1 |
惠普@ 240V | 1 |
輪轂尺寸 | 1 |
集線器樣式 | 死路 |
NEMA類型 | 3、7CD,9EFG |
所需的熱量單位數量 | 1 |
幫派數量 | 1 |
極數 | 2 |
起動機類型 | 手動操作 |
類別 | 工廠密封 |
信號寬度 | 3.72“ |
船重(kg) | 4.5 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 19.3 |
船寬(厘米) | 14.48 |
HS代碼 | 8536504000 |
原產地 | MX |
型號 | 深度 | 身高 | 輪轂尺寸 | 集線器樣式 | 極數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDS11101 | 5.31“ | 7.03“ | 1/2 | 死路 | 1 | 新台幣36,933元 | |
EDS11102 | 5.31“ | 7.03“ | 1/2 | 死路 | 2 | 新台幣44,171元 | |
EDS21101 | 5.31“ | 7.03“ | 3/4 | 死路 | 1 | 新台幣36,933元 | |
EDS21102 | 5.31“ | 7.03“ | 3/4 | 死路 | 2 | 新台幣37,895元 | |
EDS31101 | 5.31“ | 7.03“ | 1 | 死路 | 1 | 新台幣38,613元 | |
電子DSC11101 | 5.31“ | 7.03“ | 1/2 | 饋通 | 1 | 新台幣43,046元 | |
電子DSC11102 | 5.31“ | 7.03“ | 1/2 | 饋通 | 2 | 新台幣42,685元 |