項目 | 滾筒開關 |
安培 | 30 |
主體材料 | 可鍛鐵 |
深度 | 4.69“ |
身高 | 4.63“ |
HP | 2 馬力 @ 120/240 VAC |
輪轂尺寸 | 1" |
集線器樣式 | 饋通 |
圖例標記 | 開/關 |
安裝 | 安裝孔 |
NEMA號 | 7C,7D,9E,9F,9G |
幫派數量 | 1 |
安全等級 | I類,分區1,C,D組; B,C,D組I類2區; E,F,G組II和1區和2區; 三級 |
開關類型 | 1極點 |
運營商類型 | 前置操作 |
UPC | 781381450744 |
電壓 | 120到277 VAC |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 2.46 |
船高(厘米) | 12.45 |
船長(厘米) | 18.54 |
船寬(厘米) | 14.99 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 尺寸 | 安培 | HP | 信號寬度 | 輪轂尺寸 | 集線器樣式 | 安裝 | 幫派數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDS110-F1 | 2XL, L, M, S, XL, XS | 20 | 1 HP @ 120 VAC,2 HP @ 240 VAC | 3" | 1" | 死路 | 安裝孔 | 1 | 新台幣19,329元 | ||
EDS150-F1 | 大、中、XL | 20 | 1 HP @ 120 VAC,2 HP @ 240 VAC | 3" | 1機構/ 2“ | 死路 | 安裝孔 | 1 | 新台幣22,901元 | ||
EDS175-F1 | 10,7,8,9 | 20 | 1 HP @ 120 VAC,2 HP @ 240 VAC | 3" | 3機構/ 4“ | 死路 | 安裝孔 | 1 | 新台幣22,549元 | ||
EDS175-F13 | - | 30 | 2 馬力 @ 120/240 VAC | 3" | 3機構/ 4“ | 死路 | 安裝孔 | 1 | 新台幣21,561元 | ||
EDS175F13 | 10,7,8,9 | 30 | 2 馬力 @ 120/240 VAC | 3" | 3機構/ 4“ | 死路 | 安裝孔/輪轂 | 1 | 新台幣20,655元 | ||
EDS110F1 | - | 20 | 1 HP @ 120 VAC,2 HP @ 240 VAC | 6.19“ | 1" | 死路 | 安裝孔/輪轂 | 2 | 新台幣25,473元 | ||
EDS2229 | - | 20 | 1 HP @ 120 VAC,2 HP @ 240 VAC | 6.19“ | 3機構/ 4“ | 死路 | 安裝孔 | 2 | 新台幣48,692元 |