項目 | 控制站 |
行動 | 瞬間 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NO / 1NC |
接觸等級 | 10A @ 600 VAC |
深度 | 4.69“ |
外殼材料 | 可鍛鐵 |
身高 | 4.63“ |
輪轂尺寸 | 1機構/ 2“ |
集線器樣式 | 饋通 |
IP等級 | 54 |
安裝 | 表面 |
NEMA號 | 3 |
幫派數量 | 1 |
營辦商數目 | 1 |
安全等級 | C,D組1類,1類和2類; E,F,G組2類1和2組; 和2I類 |
運營商類型 | 搖臂 |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 2.61 |
船高(厘米) | 14.73 |
船長(厘米) | 19.56 |
船寬(厘米) | 18.8 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | MX |
型號 | 輪轂尺寸 | 集線器樣式 | 幫派數量 | 營辦商數目 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDS275-RU1 | 3機構/ 4“ | 死路 | 2 | 2 | 6.19“ | 新台幣50,866元 | |
EDS275-RU2 | 3機構/ 4“ | 死路 | 2 | 2 | 6.19“ | 新台幣54,558元 | |
EDSC110-RU1 | 1" | 饋通 | 1 | 1 | 3" | 新台幣25,430元 | |
EDSC110-RU2 | 1" | 饋通 | 1 | 1 | 3" | 新台幣27,330元 | |
EDSC150-RU2 | 1機構/ 2“ | 饋通 | 1 | 1 | 3" | 新台幣27,330元 | |
EDSC175-RU1 | 3機構/ 4“ | 饋通 | 1 | 1 | 3" | 新台幣25,430元 | |
EDSC175-RU2 | 3機構/ 4“ | 饋通 | 1 | 1 | 3" | 新台幣28,595元 |