項目 | 前蓋/腔室/開關組件 |
安培 | 20 |
深度 | 1.6“ |
身高 | 4.63“ |
HP | 1 HP @ 120 VAC 和 2 HP @ 240 VAC |
圖例標記 | 開/關 |
材料 | 可鍛鐵 |
幫派數量 | 1 |
安全等級 | UL 894,UL 1203,UL列為I類1區C,D組; B,C,D組I類2區; E,F,G組II類1和2組; 和三級 |
開關類型 | 2極點 |
運營商類型 | 開關總成 |
電壓 | 120到277 VAC |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 1.41 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 18.03 |
船寬(厘米) | 14.48 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | MX |
型號 | 安培 | HP | 安全等級 | 開關類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EDSF21Q | 20 | 1 HP @ 120 VAC 和 2 HP @ 240 VAC | UL 894,UL 1203,UL列為I類1區C,D組; B,C,D組I類2區; E,F,G組II類1和2組; 和三級 | 1極點 | 新台幣15,576元 | |
EDSF23WQ | 20 | 1 HP @ 120 VAC 和 2 HP @ 240 VAC | UL 894,UL 1203,UL列為I類1區C,D組; B,C,D組I類2區; E,F,G組II類1和2組; 和三級 | 3路 | 新台幣16,578元 | |
EDSF24WQ | 20 | 1 HP @ 120 VAC 和 2 HP @ 240 VAC | UL 894,UL 1203,UL列為I類1區C,D組; I類,部門2,C,D組; E,F,G組II類1和2組; 和三級 | 4路 | 新台幣23,482元 | |
EDSF31Q | 30 | 2 馬力 @ 120/240 VAC | UL 894,UL 1203,UL列為I類1區C,D組; I類,部門2,C,D組; E,F,G組II類1和2組; 和三級 | 1極點 | 新台幣16,260元 | |
EDSF32Q | 30 | 2 馬力 @ 120/240 VAC | UL 894,UL 1203,UL列為I類1區C,D組; I類,部門2,C,D組; E,F,G組II類1和2組; 和三級 | 2極點 | 新台幣20,191元 | |
EDSF33WQ | 30 | 2 馬力 @ 120/240 VAC | UL 894,UL 1203,UL列為I類1區C,D組; I類,部門2,C,D組; E,F,G組II類1和2組; 和三級 | 3路 | 新台幣16,901元 |