項目 | 封面 |
安培 | 20和30 |
深度 | 1.6“ |
身高 | 4.63“ |
圖例標記 | 開/關 |
材料 | 可鍛鐵 |
幫派數量 | 1 |
安全等級 | UL 894,UL 1203,UL列為I類1區C,D組; I類,部門2,C,D組; E,F,G組II類1和2組; 和三級 |
開關類型 | 3路或4路 |
運營商類型 | 滾筒開關 |
電壓 | 120 / 277 VAC |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 1.24 |
船高(厘米) | 10.41 |
船長(厘米) | 17.27 |
船寬(厘米) | 13.46 |
HS代碼 | 8536509040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 安培 | 開關類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
EDSF12 | 20 | 1極或2極 | 新台幣5,104元 |