項目 | 電機額定開關 |
交流電 | 30 安培,250 伏交流/伏直流; 20 安培,600 伏交流電 |
深度 | 1.5“ |
身高 | 6.06“ |
惠普@ 120V | 1 |
惠普@ 240V | 2 |
輪轂尺寸 | 3機構/ 4“ |
最高 電壓 | 600 VAC |
NEMA類型 | 3、7CD,9EFG |
所需的熱量單位數量 | 1 |
極數 | 2 |
起動機類型 | 手動操作 |
類別 | 工廠密封 |
UPC | 781381081641 |
信號寬度 | 3.72“ |
船重(kg) | 1.69 |
船高(厘米) | 14.73 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 18.29 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | MX |
型號 | 所需的熱量單位數量 | 交流電 | 深度 | 極數 | 身高 | 惠普@ 120V | 惠普@ 240V | 輪轂尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDS11MC2 | 1 | 30 安培,250 伏交流/伏直流; 20 安培,600 伏交流電 | 5.31“ | 2 | 7.03“ | 1 | 2 | 1/2 | 新台幣29,279元 | |
EDS11MC3 | 3 | 30 安培,600 伏交流電 | 5.31“ | 3 | 7.03“ | 3 | 7.5 | 1/2 | 新台幣41,160元 | |
EDS21MC2 | 1 | 30 安培,250 伏交流/伏直流; 20 安培,600 伏交流電 | 5.31“ | 2 | 7.03“ | 1 | 2 | 3/4 | 新台幣29,699元 | |
EDS21MC3 | 3 | 30 安培,600 伏交流電 | 5.31“ | 3 | 7.03“ | 3 | 7.5 | 3/4 | 新台幣52,249元 | |
EDS31MC2 | 1 | 30 安培,250 伏交流/伏直流; 20 安培,600 伏交流電 | 5.31“ | 2 | 7.03“ | 1 | 2 | 1 | 新台幣33,632元 | |
EDS31MC3 | 3 | 30 安培,600 伏交流電 | 5.31“ | 3 | 7.03“ | 3 | 7.5 | 1 | 新台幣45,286元 | |
EDSC11MC2 | 1 | 30 安培,250 伏交流/伏直流; 20 安培,600 伏交流電 | 5.31“ | 2 | 7.03“ | 1 | 2 | 1/2 | 新台幣34,211元 |