項目 | 選擇開關控制站 |
行動 | 維護/維護 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 2迴路 |
接觸等級 | 10A @ 600 VAC |
深度 | 1.6“ |
外殼材料 | 可鍛鑄鐵機身和鋁蓋 |
身高 | 4.63“ |
輪轂尺寸 | 1機構/ 2“ |
集線器樣式 | 死路 |
IP等級 | 54 |
安裝 | 表面 |
NEMA號 | 3 |
幫派數量 | 1 |
營辦商數目 | 1 |
安全等級 | B,C,D組的1類,1類和2類; E,F,G組2類1和2組; 和2I類 |
運營商類型 | 選擇開關 |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 2.4 |
船高(厘米) | 25.91 |
船長(厘米) | 22.61 |
船寬(厘米) | 21.84 |
HS代碼 | 8536509025 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 行動 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 輪轂尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EFDB110-102 | 維護/維護/維護 | 2迴路 | 1" | 新台幣24,164元 | ||
EFDB110-12 | 維護/維護 | 2迴路 | 1" | 新台幣24,164元 | ||
EFDB110-345 | 維護/維護/維護 | 4迴路 | 1" | 新台幣30,497元 | ||
EFDB110-35 | 維護/維護 | 4迴路 | 1" | 新台幣26,171元 | ||
EFDB150-102 | 維護/維護/維護 | 2迴路 | 1機構/ 2“ | 新台幣25,219元 | ||
EFDB150-345 | 維護/維護/維護 | 4迴路 | 1機構/ 2“ | 新台幣26,171元 | ||
EFDB150-35 | 維護/維護 | 2迴路 | 1機構/ 2“ | 新台幣26,171元 |