項目 | 90度男女肘部 |
顏色 | 銀色 |
導管尺寸 | 3機構/ 4“ |
連線設定 | 男性對女性 |
總長: | 1.69“ |
材料 | 可鍛鐵 |
子類別 | 彎頭 |
類別 | 危險場所 |
UPC | 781381294805 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 14.48 |
船寬(厘米) | 13.21 |
HS代碼 | 7307199060 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 導管尺寸 | 項目 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
榆木FL90-125 | 1-1 / 4“ | 90度男女長肘 | 3.31“ | 新台幣3,543元 | ||
榆木FL90-200 | 2" | 90度男女長肘 | 4" | 新台幣5,893元 |