得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 危險場所插座 |
安培 | 20 |
完 | 三層環氧塗料 |
輪轂尺寸 | 3機構/ 4“ |
集線器樣式 | 死路 |
Hz | 60 |
材料 | 無銅鋁 |
安裝盒 | 可鍛鐵,2個幫派 |
NEMA號 | 3 接收 |
NEMA類型 | 6-20R |
極數 | 3 |
線數 | 2 |
電壓 | 250 |
船重(kg) | 2.81 |
船高(厘米) | 18.8 |
船長(厘米) | 22.61 |
船寬(厘米) | 19.3 |
HS代碼 | 8537109070 |
原產地 | MX |
型號 | NEMA號 | 安培 | 完 | 極數 | 線數 | 電壓 | HP | 輪轂尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBR3034HFB50 | 3、3R,4、4X,9FG | 30 | 環氧粉末塗料 | 4 | 3 | 最大 600 VAC | - | - | 新台幣350,834元 | |
DBR6023EH100 | 3、3R,4、4X,9FG | 60 | 環氧粉末塗料 | 3 | 2 | 最大 600 VAC | - | - | 新台幣305,123元 | |
DBR6023EH50 | 3、3R,4、4X,9FG | 60 | 環氧粉末塗料 | 3 | 2 | 最大 600 VAC | 10 | - | 新台幣287,105元 | |
DBR6023EH70 | 3、3R,4、4X,9FG | 60 | 環氧粉末塗料 | 3 | 2 | 最大 600 VAC | - | - | 新台幣305,123元 | |
DBR6023EH90 | 3、3R,4、4X,9FG | 60 | 環氧粉末塗料 | 3 | 2 | 最大 600 VAC | - | - | 新台幣305,123元 | |
DBR6023FB100 | 3、3R,4、4X,9FG | 60 | 環氧粉末塗料 | 3 | 2 | 最大 600 VAC | - | - | 新台幣317,256元 | |
DBR6023FB50 | 3、3R,4、4X,9FG | 60 | 環氧粉末塗料 | 3 | 2 | 最大 600 VAC | - | - | 新台幣297,040元 |