得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 導管出口主體 |
背式 | 平 |
身材 | LL |
容量 | 4.8 cu。 在。 |
顏色 | 灰色 |
形成 | 形式7 |
危險場所等級 | 是 |
輪轂尺寸 | 1機構/ 2“ |
材料 | 可鍛鐵 |
類別 | 危險場所 |
UPC | 781381302609 |
船重(kg) | 0.65 |
船高(厘米) | 10.41 |
船長(厘米) | 17.27 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 身材 | 容量 | 危險場所等級 | 輪轂尺寸 | 項目 | 材料 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-BTWS50 | LB | 4.8 cu。 在。 | 是 | 1機構/ 2“ | 導管出口主體 | 可鍛鐵 | 危險場所 | 新台幣5,246元 | ||
FS-BTWS75 | LB | 7.3 cu。 在。 | 是 | 3機構/ 4“ | 導管出口主體 | 可鍛鐵 | 危險場所 | 新台幣5,083元 | ||
F-75BK | LL | 7.3 cu。 在。 | 是 | 3機構/ 4“ | 導管出口主體 | 可鍛鐵 | 危險場所 | 新台幣5,406元 | ||
F-50WH | LR | 4.8 cu。 在。 | 是 | 1機構/ 2“ | 導管出口主體 | 可鍛鐵 | 危險場所 | 新台幣5,155元 | ||
F-75WH | LR | 7.3 cu。 在。 | 是 | 3機構/ 4“ | 導管出口主體 | 可鍛鐵 | 危險場所 | 新台幣5,583元 | ||
Atlantic Representations, Inc. | TB | 4.8 cu。 在。 | 是 | 1機構/ 2“ | 導管出口主體 | 可鍛鐵 | 危險場所 | 新台幣7,329元 | ||
Atlantic Representations, Inc. | TB | 7.3 cu。 在。 | 是 | 3機構/ 4“ | 導管出口主體 | 可鍛鐵 | 危險場所 | 新台幣8,089元 |