得到它 可能 16, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 密封配件 |
顏色 | 銀色 |
導管尺寸 | 3" |
連線設定 | 男性對女性 |
總長: | 8.13“ |
材料 | Almag 35鋁 |
子類別 | 密封配件 |
類別 | 危險場所 |
船重(kg) | 2.09 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 32.26 |
船寬(厘米) | 15.75 |
HS代碼 | 7616995060 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 導管尺寸 | 連線設定 | 項目 | 總長: | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYDM-150AL | 1-1 / 2“ | 男性對女性 | 密封配件 | 5.5“ | Almag 35鋁 | 新台幣9,694元 | ||
EYDM-200 | 2" | 男性對女性 | 密封配件 | 6.13“ | 可鍛鐵 | 新台幣11,693元 | ||
EYDM-200AL | 2" | 男性對女性 | 密封配件 | 6.13“ | Almag 35鋁 | 新台幣11,140元 | ||
EYDM-250 | 2-1 / 2“ | 男性對女性 | 密封配件 | 7.5“ | 可鍛鐵 | 新台幣16,708元 | ||
EYDM-250AL | 2-1 / 2“ | 男性對女性 | 密封配件 | 7.5“ | Almag 35鋁 | 新台幣15,917元 | ||
EYDM-300 | 3" | 男性對女性 | 密封配件 | 8.13“ | 可鍛鐵 | 新台幣23,801元 | ||
EYDM-350 | 3-1 / 2“ | 男性對女性 | 密封配件 | 8.94“ | 可鍛鐵 | 新台幣36,443元 |