項目 | 覆蓋 |
設計 | 轉螺絲進 |
適合 | 阿普爾頓表85 Unilet導管出口機構 |
危險場所等級 | 是 |
輪轂尺寸 | 2" |
材料 | 沖壓鋁 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 9.91 |
船長(厘米) | 24.38 |
船寬(厘米) | 9.91 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 設計 | 適合 | 輪轂尺寸 | 項目 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K100 | 轉螺絲進 | 阿普爾頓表35 Unilet導管出口機構 | 1" | 覆蓋 | 沖壓鋼 | 新台幣579元 | ||
K100-A | 轉螺絲進 | 阿普爾頓表85 Unilet導管出口機構 | 1" | 覆蓋 | 沖壓鋁 | 新台幣442元 | ||
K200 | 轉螺絲進 | 阿普爾頓表35 Unilet導管出口機構 | 2" | 覆蓋 | 沖壓鋼 | 新台幣1,104元 | ||
K50 | 轉螺絲進 | 阿普爾頓表35 Unilet導管出口機構 | 1機構/ 2“ | 覆蓋 | 沖壓鋼 | 新台幣349元 | ||
K500 | 轉螺絲進 | 阿普爾頓表35 Unilet導管出口機構 | 5" | 導管蓋 | 沖壓鋼 | 新台幣8,346元 | ||
K50-A | 轉螺絲進 | 阿普爾頓表85 Unilet導管出口機構 | 1機構/ 2“ | 覆蓋 | 沖壓鋁 | 新台幣243元 | ||
K600 | 轉螺絲進 | 阿普爾頓表35 Unilet導管出口機構 | 6" | 導管蓋 | 沖壓鋼 | 新台幣12,396元 |