項目 | 導管出口主體 |
背式 | 平 |
身材 | LR |
容量 | 34.8 銅 |
顏色 | 灰色 |
設計類型 | 85 型,螺紋,平背 |
形成 | 形式85 |
危險場所等級 | 沒有 |
輪轂尺寸 | 1-1 / 4“ |
材料 | 無銅鋁 |
類別 | 普通位置 |
UPC | 078138148185 |
船重(kg) | 0.61 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 22.1 |
船寬(厘米) | 12.45 |
HS代碼 | 7609000000 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 身材 | 容量 | 設計類型 | 輪轂尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LB100T-A | LB | 11.8 銅 | 85號表格,平頭固定螺絲 | 1" | 新台幣1,440元 | ||
LB125T-A | LB | 34.8 銅 | 85號表格,平頭固定螺絲 | 1-1 / 4“ | 新台幣2,153元 | ||
LB150T-A | LB | 35 銅 | 85號表格,平頭固定螺絲 | 1-1 / 2“ | 新台幣2,796元 | ||
LB200T-A | LB | 70 銅 | 85號表格,平頭固定螺絲 | 2" | 新台幣4,711元 | ||
LB50T-A | LB | 4 銅 | 85號表格,平頭固定螺絲 | 1機構/ 2“ | 新台幣784元 | ||
LB75T-A | LB | 7 銅 | 85號表格,平頭固定螺絲 | 3機構/ 4“ | 新台幣930元 | ||
LL100T-A | LL | 11.8 銅 | 85號表格,平頭固定螺絲 | 1" | 新台幣1,541元 |