項目 | 危險場所安全開關 |
安培 | 100 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 3PST |
深度 | 11“ |
保險絲類型 | J類保險絲 |
身高 | 19.25“ |
HP | 在50 VAC時為600 HP |
IP等級 | 66 |
材料 | 無銅鋁 |
NEMA號 | 3、3R,4、4X,12 |
極數 | 3極(3個刀片和保險絲座) |
線數 | 3線,無中性 |
段落 | 3 |
安全等級 | UL列為I級2區,B,C,D組,II級,1區和2區,F,G組和III級,I區,2區,IIC組,T3 |
使用 | J類保險絲 |
電壓 | 600 |
信號寬度 | 11 14機構/ 25“ |
船重(kg) | 22.73 |
船高(厘米) | 40.89 |
船長(厘米) | 76.2 |
船寬(厘米) | 51.82 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | US |
型號 | 安全等級 | 安培 | 深度 | 信號寬度 | 身高 | HP | NEMA號 | 極數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD2DS3034F | UL列為I級2區,B,C,D組,II級,1區和2區,F,G組和III級,I區,2區,IIC組,T3 | 30 | 11“ | 11 14機構/ 25“ | 19.25“ | 在20 VAC時為600 HP | 3、3R,4、4X,12 | 3極(3個刀片和保險絲座) | 新台幣161,199元 | |
MD2DS6034F | UL列為I級2區,B,C,D組,II級,1區和2區,F,G組和III級,I區,2區,IIC組,T3 | 60 | 11“ | 11 14機構/ 25“ | 19.25“ | 在50 VAC時為600 HP | 3、3R,4、4X,12 | 3極(3個刀片和保險絲座) | 新台幣193,351元 | |
MD2DS1034U | UL列為I類2區,B,C,D組,II類,1區和2組,F,G組和III類,I類,1區,AEx de IIC,T3 | 100 | 11“ | 11 14機構/ 25“ | 22.875“ | 在50 VAC時為600 HP | 3、3R,4、4X,12 | 3極(3刃) | 新台幣182,103元 | |
AEAB3036DS | UL列為I級1區和2區,B,C,D組,II級,1區和2區,E,F,G和III組 | 30 | 8-27 / 32“ | 10.62“ | 15.25“ | 在20 VAC時為600 HP | 4,4X,7,9 | 3極(3刃) | 新台幣236,911元 | |
AEAB6036DS | UL列為I級1區和2區,B,C,D組,II級,1區和2區,E,F,G和III組 | 60 | 8-27 / 32“ | 10.62“ | 15.25“ | 在40 VAC時為600 HP | 4,4X,7,9 | 3極(3刃) | 新台幣250,483元 | |
AEAB3036FDS | UL列為I級1區和2區,B,C,D組,II級,1區和2區,E,F,G和III組 | 30 | 8-27 / 32“ | 10.62“ | 15.25“ | 在20 VAC時為600 HP | 4,4X,7,9 | 3極(3個刀片和保險絲座) | 新台幣323,048元 | |
AEBB6036FDS | UL列為I級1區和2區,B,C,D組,II級,1區和2區,E,F,G和III組 | 60 | 8-31 / 32“ | 11“ | 20.5“ | 在40 VAC時為600 HP | 4,4X,7,9 | 3極(3個刀片和保險絲座) | 新台幣292,409元 |