項目 | 導管出口主體 |
背式 | 圓形 |
身材 | X |
容量 | 18 銅 |
顏色 | 灰色 |
形成 | 形式1 |
危險場所等級 | 沒有 |
輪轂尺寸 | 3機構/ 4“ |
材料 | 可鍛鐵 |
類別 | 普通位置 |
船重(kg) | 0.97 |
船高(厘米) | 32 |
船長(厘米) | 47.75 |
船寬(厘米) | 34.29 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 身材 | 容量 | 設計類型 | 危險場所等級 | 輪轂尺寸 | 材料 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C68 | C | 105 銅 | FM8,帶螺紋 | 沒有 | 2" | 格雷洛伊鐵 | 普通位置 | 新台幣7,393元 | ||
LB97 | LB | 218 銅 | FM7,帶螺紋 | 沒有 | 3-1 / 2“ | 格雷洛伊鐵 | 普通位置 | 新台幣26,418元 | ||
LB98 | LB | 380 銅 | FM8,帶螺紋 | 沒有 | 3-1 / 2“ | 格雷洛伊鐵 | 普通位置 | 新台幣25,379元 | ||
LL350-M | LL | 300 銅 | 表格35,螺紋,回圓 | 沒有 | 3-1 / 2“ | 可鍛鐵 | 普通位置 | 新台幣24,861元 | ||
LL448 | LL | 24 銅 | FM8,帶螺紋 | 沒有 | 1-1 / 4“ | 格雷洛伊鐵 | 普通位置 | 新台幣3,417元 | ||
LL77 | LL | 102 銅 | FM7,帶螺紋 | 沒有 | 2-1 / 2“ | 格雷洛伊鐵 | 普通位置 | 新台幣11,261元 | ||
LL78 | LL | 200 銅 | FM8,帶螺紋 | 沒有 | 2-1 / 2“ | 格雷洛伊鐵 | 普通位置 | 新台幣12,577元 |