項目 | 選擇開關總成 |
行動 | 維護/維護/維護 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 4迴路 |
接觸等級 | 10A @ 600 VAC |
深度 | 1.6“ |
身高 | 4.63“ |
IP等級 | 54 |
NEMA號 | 3 |
幫派數量 | 1 |
營辦商數目 | 1 |
安全等級 | C,D組1類,1類和2類; E,F,G組2類1和2組; 和2I類 |
運營商類型 | 3位置選擇器開關 |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 11.18 |
船長(厘米) | 18.29 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8536509025 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 行動 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SSBA1-3Q | 維護/維護/維護 | 2迴路 | 選擇開關總成 | 新台幣13,999元 | ||
SSBAS-1-3 | 靠左/靠右/靠右 | 2迴路 | 選擇開關總成 | 新台幣18,983元 | ||
SSBAS-2-3 | 靠左/靠右/靠右 | 4迴路 | 選擇開關總成 | 新台幣18,156元 | ||
SSBASL-1-3 | 瞬間左/保持中/右保持 | 2迴路 | 選擇開關總成 | 新台幣18,157元 | ||
SSBASL-2-3 | 瞬間左/保持中/右保持 | 4迴路 | 選擇開關總成 | 新台幣18,156元 | ||
SSBASRA-2-3 | 靠左/靠右/靠右 | 4迴路 | 選擇開關總成 | 新台幣21,044元 | ||
AES31KMSL | - | - | 選擇開關 | 新台幣49,445元 | 詢價
|