項目 | 電線接頭 |
顏色 | 金色 |
導管尺寸 | 2" |
連接器類型 | 直行 |
線徑(在。) | 1.91年到2.33年 |
Cord Dia.線徑Range範圍 | 1.91“到2.33” |
總長: | 4.31“ |
液密/防塵 | 液密 |
男/女 | 女性 |
材料 | 鍍鎳黃銅 |
最小喉嚨直徑。 (在。) | 1.79 |
類別 | 危險場所,外套金屬複合電纜 |
UPC | 781381301091 |
船重(kg) | 1.37 |
船高(厘米) | 13.72 |
船長(厘米) | 9.14 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8536698000 |
原產地 | GB |
產品 | 型號 | 顏色 | 導管尺寸 | 總長: | 男/女 | 材料 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMCX050SNB | 銀色和紅色 | 1機構/ 2“ | 2.2“ | 女性 | 鍍鎳黃銅 | 危險場所,防爆,帶護套金屬鎧裝電纜 | 新台幣6,606元 | ||
TC050028 | 銀色 | 1機構/ 2“ | 0.79“ | 男性 | 無銅鋁 | 危險位置,托盤電纜 | 新台幣1,254元 | ||
TC050055 | 銀色 | 1機構/ 2“ | 0.79“ | 男性 | 無銅鋁 | 危險位置,托盤電纜 | 新台幣1,253元 | ||
TC075028 | 銀色 | 3機構/ 4“ | 0.79“ | 男性 | 無銅鋁 | 危險位置,托盤電纜 | 新台幣1,628元 | ||
TC075055 | 銀色 | 3機構/ 4“ | 0.79“ | 男性 | 無銅鋁 | 危險位置,托盤電纜 | 新台幣1,623元 | ||
TC075079 | 銀色 | 3機構/ 4“ | 0.98“ | 男性 | 無銅鋁 | 危險位置,托盤電纜 | 新台幣1,619元 | ||
TC100079 | 銀色 | 1" | 0.98“ | 男性 | 無銅鋁 | 危險位置,托盤電纜 | 新台幣2,148元 |