項目 | 機械聯鎖裝置 |
安培 | 30 |
HP | 7.5 |
材料 | 內外環氧粉末塗料的無銅鋁 |
極數 | 4 |
線數 | 3 |
段落 | 3 |
類別 | 熔鑄鋁外殼 |
電壓 | 600 VAC |
船重(kg) | 18 |
船高(厘米) | 31.24 |
船長(厘米) | 63.5 |
船寬(厘米) | 40.64 |
HS代碼 | 8537109070 |
原產地 | US |
型號 | 安培 | HP | 項目 | 材料 | 類別 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無線SR10352 | 100 | 30 | 機械聯鎖裝置 | 內外環氧粉末塗料的無銅鋁 | 熔鑄鋁外殼 | 600 VAC | 新台幣525,715元 | |
無線SR33542 | 30 | 30 | 機械聯鎖裝置 | 內外環氧粉末塗料的無銅鋁 | 鑄鋁外殼,無熔 | 600 VAC | 新台幣246,395元 | |
無線SR6352 | 60 | 15 | 機械聯鎖裝置 | 內外環氧粉末塗料的無銅鋁 | 熔鑄鋁外殼 | 600 VAC | 新台幣258,083元 | |
WSRD10352N4SD | 100 | 30 | 機械聯鎖裝置 | 不銹鋼 | 不銹鋼外殼,熔融 | 600 VAC | 新台幣468,289元 | |
WSRD10352N4WSD | 100 | 30 | 機械聯鎖裝置 | 不銹鋼 | 帶觀察窗的不銹鋼外殼,帶熔融 | 600 VAC | 新台幣490,860元 | |
WSRD10352SQ | 100 | 30 | 機械聯鎖裝置 | 搪瓷塗層金屬板 | 熔融金屬板外殼 | 600 VAC | 新台幣226,957元 | |
WSRD10352WSQ | 100 | 30 | 機械聯鎖裝置 | 搪瓷塗層金屬板 | 帶觀察窗的鈑金外殼,帶熔融 | 600 VAC | 新台幣206,848元 |