APPROVED VENDOR 100ASS632 滾花面板螺釘 6-32 X 21/32 L,5PK
貨號:AB3AUU
型號:100ASS632交叉編號:1RB92
得到它 可能 9, 星期四
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 9, 星期四
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 固定螺絲 |
光驅類型 | 開槽 |
完 | 鈍化 |
頭戴 | 0.375“ |
頭高 | 0.188“ |
頭型 | 滾花 |
總長: | 21機構/ 32“ |
材料 | 18-8不銹鋼 |
測量系統 | 英寸 |
螺紋長度 | 9機構/ 32“ |
螺紋尺寸 | 6-32 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 7318156070 |
原產地 | US |