項目 | 蒸發冷卻器馬達 |
環境溫度。 範圍 | 40度 |
擴展模組 | 防滴漏 |
Frame | 56 |
滿載電流 | 3.5/3.2/1.6 |
HP | 3/4 |
Hz | 50/60 |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸旋轉 | 華夏教育學院 |
電機子應用 | 蒸發冷卻器 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
電機類型 | 3相 |
安裝 | 台面 |
銘牌轉速 | 1800 |
速度數 | 1 |
段落 | 3 |
迴轉 | 華夏教育學院 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 9.12 |
船高(厘米) | 22.35 |
船長(厘米) | 35.31 |
船寬(厘米) | 20.57 |
HS代碼 | 8501514040 |
原產地 | MX |