得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 壓力計 |
準確性 | + /-0.5% |
錶殼顏色 | 銀色 |
外殼材料 | 不銹鋼 |
連接位置 | 降低 |
連接尺寸 | 1 / 4“NPT |
錶盤尺寸 | 4.5“ |
量規類型 | 過程 |
鏡頭材質 | 玻璃 |
工作溫度 範圍 | -40度至140度F |
範圍 | 0至60 psi |
最小畢業 | 0.5 PSI |
插座材質 | 黃銅 |
管材 | 青銅 |
船重(kg) | 0.88 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 16.26 |
船寬(厘米) | 17.27 |
HS代碼 | 9026208000 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 鏡頭材質 | 準確性 | 錶殼顏色 | 工作溫度 範圍 | 範圍 | 環材料 | 最小畢業 | 插座材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11A485 | 玻璃 | + /-0.5% | 黑色 | -40度至140度F | 0至30 psi | - | 0.2 PSI | 黃銅 | 新台幣6,927元 | ||
11A486 | 玻璃 | + /-0.5% | 黑色 | -40度至140度F | 0至60 psi | - | 0.5 PSI | 黃銅 | 新台幣3,397元 | ||
11A491 | 玻璃 | + /-0.5% | 黑色 | -40度至140度F | 0至600 psi | - | 5 PSI | 黃銅 | 新台幣3,296元 | ||
11A495 | 玻璃 | + /-0.5% | 黑色 | -40度至140度F | 0至400 psi | - | 5 PSI | 黃銅 | 新台幣6,927元 | ||
11A497 | 聚碳酸酯 | + /-0.5% | 黑色 | -40度至140度F | 0至60 psi | - | 0.5 PSI | 黃銅 | 新台幣7,547元 | ||
11A521 | 玻璃 | + /-0.5% | 黑色 | -40度至200度F | 0至600 psi | - | 5 PSI | 黃銅 | 新台幣9,537元 | ||
11A524 | 玻璃 | + /-0.5% | 銀色 | -40度至140度F | 30英寸汞柱至100磅/平方英寸 | - | 1英寸汞柱,0.5磅/平方英寸 | 黃銅 | 新台幣6,397元 |